FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625175
  • Hersteller:019152450-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'738.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'879.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
79 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174141
  • Manufacturer:7020 ACD/P4ADGA

CHF 1'534.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'658.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026