SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002726
  • Hersteller:7019 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 686.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 742.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.191 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7019-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625152
  • Manufacturer:019152272-0000

CHF 765.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 827.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026