FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7019-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625152
  • Hersteller:019152272-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 765.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 827.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
81 kN
Statische Belastung
54 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002726
  • Manufacturer:7019 CDGA/P4A

CHF 686.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 742.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026