SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174140
  • Hersteller:7019 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'450.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'567.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.382 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7019-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625150
  • Manufacturer:039070379-0000

CHF 1'657.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'791.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026