CHF 1'657.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'791.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 81 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |
CHF 1'450.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'567.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026