SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759406
  • Hersteller:7018 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 624.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 674.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.137 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625132
  • Manufacturer:019152132-0000

CHF 707.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026