FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625132
  • Hersteller:019152132-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759406
  • Manufacturer:7018 CDGA/P4A

CHF 624.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 674.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026