SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174134
  • Hersteller:7018 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'318.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'425.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.275 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625128
  • Manufacturer:038545268-0000

CHF 1'528.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'651.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026