CHF 1'528.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'651.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |
CHF 1'318.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'425.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026