SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174131
  • Hersteller:7018 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'279.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'383.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.275 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625136
  • Manufacturer:019152205-0000

CHF 1'484.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'604.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026