FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625136
  • Hersteller:019152205-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'484.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'604.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
74 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174131
  • Manufacturer:7018 ACD/P4ADGA

CHF 1'279.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'383.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026