CHF 557.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.881 kg |
CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 672.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026