FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7017-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833342
  • Hersteller:191520000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
43.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
16000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7017 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759401
  • Manufacturer:7017 CDGA/P4A

CHF 557.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026