SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7017 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174128
  • Hersteller:7017 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'177.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'272.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.762 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7017-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625116
  • Manufacturer:038083450-0000

CHF 1'343.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'452.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026