CHF 1'343.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'452.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |
CHF 1'177.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'272.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026