SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7016 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759390
  • Hersteller:7016 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.842 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11879175
  • Manufacturer:0191519500000

CHF 591.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026