FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11879175
  • Hersteller:0191519500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 591.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
39 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7016 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759390
  • Manufacturer:7016 ACDGB/P4A

CHF 512.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026