SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002719
  • Hersteller:7015 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.617 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625079
  • Manufacturer:019151705-0000

CHF 533.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026