CHF 533.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 19000 rpm |
CHF 484.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026