SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174121
  • Hersteller:7015 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'073.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.233 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625077
  • Manufacturer:038512203-0000

CHF 1'119.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'209.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026