CHF 1'119.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'209.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 19000 rpm |
CHF 992.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'073.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026