CHF 434.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.585 kg |
CHF 504.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026