FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625068
  • Hersteller:019151527-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759379
  • Manufacturer:7014 CDGB/P4A

CHF 434.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026