SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174115
  • Hersteller:7014 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.169 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625070
  • Manufacturer:038434156-0000

CHF 1'061.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'147.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026