FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625070
  • Hersteller:038434156-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'061.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'147.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
29 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174115
  • Manufacturer:7014 ACD/P4ADGB

CHF 891.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026