SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002714
  • Hersteller:7013 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 772.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.84 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625050
  • Manufacturer:019151322-0000

CHF 886.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 958.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026