FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625050
  • Hersteller:019151322-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 886.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 958.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002714
  • Manufacturer:7013 CD/P4ADGA

CHF 772.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026