SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174112
  • Hersteller:7013 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 860.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.84 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625057
  • Manufacturer:038434105-0000

CHF 911.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026