CHF 911.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 985.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 24.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 19000 rpm |
CHF 795.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026