SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7012 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174110
  • Hersteller:7012 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.791 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7012-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833334
  • Manufacturer:038433974-0000

CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026