CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 894.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 23.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 22000 rpm |
CHF 710.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026