CHF 346.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 374.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.395 kg |
CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026