FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7012-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625049
  • Hersteller:019151284-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
38 kN
Statische Belastung
22.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7012 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002708
  • Manufacturer:7012 ACDGB/P4A

CHF 346.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026