CHF 300.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.37 kg |
CHF 346.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 374.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026