FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7011-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833332
  • Hersteller:191510390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7011 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759357
  • Manufacturer:7011 CDGA/P4A

CHF 300.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026