SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759346
  • Hersteller:7010 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.249 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833330
  • Manufacturer:190035600000

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026