FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833330
  • Hersteller:190035600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
16.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759346
  • Manufacturer:7010 CDGA/P4A

CHF 268.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026