CHF 550.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 594.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.498 kg |
CHF 664.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026