CHF 664.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |
CHF 550.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 594.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026