SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759335
  • Hersteller:7009 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.231 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625006
  • Manufacturer:019150741-0000

CHF 296.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026