FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625006
  • Hersteller:019150741-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
14.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759335
  • Manufacturer:7009 CDGB/P4A

CHF 247.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026