CHF 506.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 547.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.462 kg |
CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 672.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026