FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833328
  • Hersteller:038096242-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
14.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174100
  • Manufacturer:7009 CD/P4ADGB

CHF 506.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026