CHF 220.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.188 kg |
CHF 267.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026