FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7008-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624996
  • Hersteller:019150571-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
20.9 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759325
  • Manufacturer:7008 CDGB/P4A

CHF 220.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026