CHF 452.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.376 kg |
CHF 561.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 607.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026