FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7008-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624998
  • Hersteller:038061546-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174095
  • Manufacturer:7008 ACD/P4ADGB

CHF 452.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026