SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002695
  • Hersteller:7007 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.15 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7007-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624988
  • Manufacturer:038433680-0000

CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026