FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7007-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624988
  • Hersteller:038433680-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002695
  • Manufacturer:7007 ACDGB/P4A

CHF 197.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026