CHF 392.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.3 kg |
CHF 443.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026